€ 2.605,63/ stukexcl. btw
€ 3.152,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | AR |
Asdiameter | 2.7/8 in |
Buitendiameter | 73 mm |
Breedte | 136.5 mm |
Breedte buitenring | 77.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 62.14 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2450 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |