Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-2-2

  • ERIKS:23979811
  • Fabrikant:662461009642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.300,96/ stukexcl. btw

€ 1.574,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
108 mm
Breedte buitenring
55.6 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3250 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging