Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-2-19

  • ERIKS:23440157
  • Fabrikant:662461009574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 954,10/ stukexcl. btw

€ 1.154,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
39.7 mm
Breedte
85.7 mm
Breedte buitenring
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
32.65 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4150 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging