Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-2-18

  • ERIKS:23979801
  • Fabrikant:662461009567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 550,61/ stukexcl. btw

€ 666,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
85.7 mm
Breedte buitenring
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
32.65 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4150 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging