€ 641,83/ stukexcl. btw
€ 776,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | AR-C |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 49.2 mm |
Breedte | 98.4 mm |
Breedte buitenring | 51.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.09 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |