Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-2-012

  • ERIKS:23979736
  • Fabrikant:662461009451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,96/ stukexcl. btw

€ 367,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
52.4 mm
Breedte buitenring
31 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7300 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging