Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-1-2C

  • ERIKS:23979729
  • Fabrikant:662461025291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 667,76/ stukexcl. btw

€ 807,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR-C
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
98.4 mm
Breedte buitenring
51.6 mm
Dynamisch draaggetal
35.09 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3550 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging