Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-1-14

  • ERIKS:23979726
  • Fabrikant:662461009390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,40/ stukexcl. btw

€ 695,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
68.2 mm
Breedte buitenring
38.1 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5450 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging