€ 982,61/ stukexcl. btw
€ 1.188,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | 5200TMC |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 66.7 mm |
Breedte buitenring | 31.8 mm |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |