Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 5209TMC

  • ERIKS:23979667
  • Fabrikant:662461257982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,50/ stukexcl. btw

€ 484,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
5200TMC
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
50.8 mm
Breedte buitenring
27.8 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging