Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 5208TM

  • ERIKS:23979662
  • Fabrikant:662461257968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,70/ stukexcl. btw

€ 417,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
5200TM
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
50.8 mm
Breedte buitenring
27.8 mm
Dynamisch draaggetal
32.65 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5850 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging