€ 293,34/ stukexcl. btw
€ 354,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | 5200TMC |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 39.7 mm |
Breedte buitenring | 22.5 mm |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |