€ 227,23/ stukexcl. btw
€ 274,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | 5200TMC |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Breedte buitenring | 17.5 mm |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |