€ 496,34/ stukexcl. btw
€ 600,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Buitendiameter | 55.6 mm |
Breedte | 110 mm |
Breedte buitenring | 66.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 52.44 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4100 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |