Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 3-17T

  • ERIKS:23440102
  • Fabrikant:662461029282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,98/ stukexcl. btw

€ 366,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
36.5 mm
Breedte
80 mm
Breedte buitenring
50.8 mm
Dynamisch draaggetal
32.65 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5850 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging