Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 3-115T

  • ERIKS:23979561
  • Fabrikant:662461029329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,08/ stukexcl. btw

€ 522,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
49.2 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
57.2 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4500 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging