Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 2-2T

  • ERIKS:23979510
  • Fabrikant:662461029206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 502,01/ stukexcl. btw

€ 607,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
57.2 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4500 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging