Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 2-27TC

  • ERIKS:23979506
  • Fabrikant:662461032398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,34/ stukexcl. btw

€ 600,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
61.9 mm
Breedte
110 mm
Breedte buitenring
66.7 mm
Dynamisch draaggetal
52.44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2550 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging