Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 2-23T

  • ERIKS:23979489
  • Fabrikant:662461029220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 498,28/ stukexcl. btw

€ 602,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
55.6 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
57.2 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4500 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging