Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 2-17T

  • ERIKS:23440075
  • Fabrikant:662461029145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,07/ stukexcl. btw

€ 323,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
36.5 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
44.45 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6500 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging