Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 2-14T

  • ERIKS:23440072
  • Fabrikant:662461029121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,07/ stukexcl. btw

€ 323,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
44.45 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7600 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging