Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 2-012T

  • ERIKS:23979360
  • Fabrikant:662461029077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,81/ stukexcl. btw

€ 176,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
47 mm
Breedte buitenring
32.5 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10200 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging