Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Skwezloc klemring bevestiging 1-14T

  • ERIKS:23979346
  • Fabrikant:662461056974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,75/ stukexcl. btw

€ 321,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
7/8 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
62 mm
Breedte buitenring
39.7 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7600 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging