Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 3-37

  • ERIKS:23979618
  • Fabrikant:662461000878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.149,11/ stukexcl. btw

€ 2.600,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
3.7/16 in
Buitendiameter
87.3 mm
Breedte
160 mm
Breedte buitenring
96 mm
Dynamisch draaggetal
95.93 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging