€ 2.781,61/ stukexcl. btw
€ 3.365,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 190 mm |
Breedte buitenring | 117.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 133.01 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |