€ 1.107,96/ stukexcl. btw
€ 1.340,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 74.6 mm |
Breedte | 130 mm |
Breedte buitenring | 77.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 77.45 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2250 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |