Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 3-211

  • ERIKS:23979586
  • Fabrikant:662461000793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 823,98/ stukexcl. btw

€ 997,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.1/16 in
Buitendiameter
68.3 mm
Breedte
130 mm
Breedte buitenring
77.8 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2450 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging