Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 3-115

  • ERIKS:23440101
  • Fabrikant:662461000717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,30/ stukexcl. btw

€ 462,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
49.2 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
55.6 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3250 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging