Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 3-111

  • ERIKS:23440099
  • Fabrikant:662461000687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,96/ stukexcl. btw

€ 379,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.1/16 in
Buitendiameter
42.9 mm
Breedte
90 mm
Breedte buitenring
51.6 mm
Dynamisch draaggetal
35.09 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3550 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging