Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 3-015

  • ERIKS:23979542
  • Fabrikant:662461000588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,19/ stukexcl. btw

€ 381,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
15/16 in
Buitendiameter
23.8 mm
Breedte
62 mm
Breedte buitenring
38.1 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5450 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging