Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-33

  • ERIKS:23979513
  • Fabrikant:662461000526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.627,57/ stukexcl. btw

€ 1.969,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
3.3/16 in
Buitendiameter
81 mm
Breedte
140 mm
Breedte buitenring
82.55 mm
Dynamisch draaggetal
77.45 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2250 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging