€ 468,47/ stukexcl. btw
€ 566,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2 in |
Buitendiameter | 50.8 mm |
Breedte | 100 mm |
Breedte buitenring | 55.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 43.38 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |