€ 433,21/ stukexcl. btw
€ 524,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Buitendiameter | 61.9 mm |
Breedte | 110 mm |
Breedte buitenring | 65.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 52.44 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |