Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-23C

  • ERIKS:23979486
  • Fabrikant:662461019764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 468,63/ stukexcl. btw

€ 567,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
55.6 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
55.6 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3250 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging