Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-215C

  • ERIKS:23979475
  • Fabrikant:662461019863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 846,21/ stukexcl. btw

€ 1.023,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
2.15/16 in
Buitendiameter
74.6 mm
Breedte
130 mm
Breedte buitenring
77.8 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2100 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging