€ 712,45/ stukexcl. btw
€ 862,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Buitendiameter | 68.3 mm |
Breedte | 125 mm |
Breedte buitenring | 69.85 mm |
Dynamisch draaggetal | 62.14 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2500 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |