€ 341,07/ stukexcl. btw
€ 412,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 39.7 mm |
Breedte | 80 mm |
Breedte buitenring | 49.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.65 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4150 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |