Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-18C

  • ERIKS:23979450
  • Fabrikant:662461019634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,91/ stukexcl. btw

€ 335,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
80 mm
Breedte buitenring
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
32.65 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4150 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging