Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-18

  • ERIKS:23440076
  • Fabrikant:662461000236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,10/ stukexcl. btw

€ 318,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
80 mm
Breedte buitenring
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
32.65 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4150 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging