Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-12

  • ERIKS:23440068
  • Fabrikant:662461000168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,98/ stukexcl. btw

€ 348,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.1/8 in
Buitendiameter
28.575 mm
Breedte
62 mm
Breedte buitenring
38.1 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5450 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging