€ 298,09/ stukexcl. btw
€ 360,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Buitendiameter | 44.45 mm |
Breedte | 85 mm |
Breedte buitenring | 49.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.14 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |