Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-111

  • ERIKS:23979389
  • Fabrikant:662461000274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,88/ stukexcl. btw

€ 367,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
42.9 mm
Breedte
85 mm
Breedte buitenring
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
35.14 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3800 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging