Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-110

  • ERIKS:23440065
  • Fabrikant:662461000267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,23/ stukexcl. btw

€ 441,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.5/8 in
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
85 mm
Breedte buitenring
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
35.14 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3800 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging