Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging 2-1

  • ERIKS:23440064
  • Fabrikant:662461000137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,15/ stukexcl. btw

€ 193,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
25.4 mm
Breedte
52 mm
Breedte buitenring
34.9 mm
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6350 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging