€ 201,10/ stukexcl. btw
€ 243,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 7/8 in |
Buitendiameter | 22.225 mm |
Breedte | 52 mm |
Breedte buitenring | 34.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6350 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |