€ 6.974,28/ stukexcl. btw
€ 8.438,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 4.15/16 in |
Buitendiameter | 125.4 mm |
Breedte | 230 mm |
Breedte buitenring | 146.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 166.72 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 1950 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |