€ 2.403,89/ stukexcl. btw
€ 2.908,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Buitendiameter | 87.3 mm |
Breedte | 160 mm |
Breedte buitenring | 112.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 95.93 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |