€ 3.222,45/ stukexcl. btw
€ 3.899,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 190 mm |
Breedte buitenring | 136.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 77.45 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |