Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring 2-zijdige klemschroef bevestiging 3-27D

  • ERIKS:23979604
  • Fabrikant:662461015216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 828,43/ stukexcl. btw

€ 1.002,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
61.9 mm
Breedte
125 mm
Breedte buitenring
88.9 mm
Dynamisch draaggetal
62.14 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3600 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging