€ 1.363,34/ stukexcl. btw
€ 1.649,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 74.6 mm |
Breedte | 140 mm |
Breedte buitenring | 98.4 mm |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3150 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |